Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXCMMFG025
Cod. Produttore
EXCMMFG025
Cod. EAN
8030343151215

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo EXCMMF
  • Diametro: 25 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Compatibile con guaine: L, P, DAR, SVT
  • Collegamento sicuro con virola
  • Bloccaggio con anello in nylon
  • Resistenza a trazione e vibrazione
  • Serie: TXEXCMMFG025
Il raccordo TXEXCMMFG025 è un componente elettrico con filettatura esterna di tipo gas, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura a vite. Ha una dimensione nominale di 1 pollice e presenta un grado di protezione IP67, assicurando una perfetta tenuta contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Il design diritto del raccordo facilita l’installazione in impianti elettrici, offrendo robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione e affidabilità nei collegamenti tra guaine e scatole di derivazione. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

42 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

46,5 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo EXCMMF 25mm filettatura gas IP67 per guaine metalliche