Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM32M
Cod. Produttore
EXARM32M
Cod. EAN
8030343150027

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: 32x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo raccordo: Innesto rapido
  • Certificazione: ATEX
  • Serie: TXEXARM
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata