Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM25M
Cod. Produttore
EXARM25M
Cod. EAN
8030343150003

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Maschio 25x1,5
  • Grado protezione: IP67
  • Certificazione: ATEX
  • Connessione: Innesto rapido
  • Serie: TXEXARM
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata