Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM20M
Cod. Produttore
EXARM20M
Cod. EAN
8030343149977

Informazioni di prodotto

  • Filetto: 20x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Protezione: IP67
  • Certificazione: ATEX
  • Connessione: Filetto maschio
  • Serie: EXARM20
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata