Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM16M
Cod. Produttore
EXARM16M
Cod. EAN
8030343144743

Informazioni di prodotto

  • Filetto: M16x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordo ad innesto rapido
  • Grado protezione: IP67
  • Certificazione: ATEX
  • Serie: EXARM16
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata