Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXESG60
Cod. Produttore
ESG60
Cod. EAN
8030343040748

Informazioni di prodotto

Raccordo autobloccante in ottone nichelato IP67
Descrizione del produttore: I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubo zincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lo stesso debba essere filettato. La particolare costruzione dell'anello tagliato, appositamente studiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senza alcun sforzo di ottenere un'eccezionale tenuta meccanica, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 /m come da relazione IMQ N610.

Tipologia

Resistente alla trazione

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

60 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco-nichel galvanizzato