Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-21002
Cod. Produttore
166-21002
Cod. EAN
4031026302843

Informazioni di prodotto

  • Formato unico, inserimento rapido
  • Filetto metrico con controdado
  • Elevata resistenza agli strappi
  • Resistente a solventi e olii
  • Senza alogeni, solfati e fosfati
  • Grado di protezione IP66
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Temperatura esercizio: -50°C/+135°C
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Senza alogeni, solfati e fosfati. Filetto metrico con controdado. Diritto con filetto maschio.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

41 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

11 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

29 mm

materiale della filettatura

Poliammide

Dimensione della filettatura

16

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo dritto IP66 HG16-S-M16 filettatura maschio resistente a solventi e olii per cablaggi industriali