Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6PSM17P16
Cod. Produttore
6PSM17P16
Cod. EAN
8030343127296

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo diritto
  • Materiale: PVDF
  • Misura filettatura: 17PG16
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Urto, torsione, vibrazione
  • Serie: TX6PSM
  • Compatibilità: Guaine corrugate
Raccordo diritto in PVDF con filettatura esterna PG16, progettato per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti in ambienti difficili, assicurando durata e sicurezza grazie al materiale tecnico e alla tipologia costruttiva specifica. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

diametro esterno più grande

30 mm

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale del raccordo a vite

Altro

Produttore

Raccordo diritto PVDF filettatura PG16 protezione IP66 industriale