Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6PSM17P13
Cod. Produttore
6PSM17P13
Cod. EAN
8030343127319

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo diritto
  • Materiale: PVDF
  • Filettatura: 17PG13
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Urto, trazione, vibrazione
  • Adatto a: Guaine corrugate
  • Serie: TX6PSM17P13
Raccordo diritto realizzato in PVDF, progettato per connessioni filettate con dimensione PG13,5. La sua costruzione con filettatura esterna garantisce un montaggio sicuro e affidabile. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale lo rende una soluzione durevole e performante per collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

diametro esterno più grande

30 mm

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale del raccordo a vite

Altro

Produttore

Raccordo diritto PVDF PG13,5 IP66 per impianti elettrici