Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31002
Cod. Produttore
166-31002
Cod. EAN
4031026306933

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto maschio: fisso
  • Tenuta sicura su guaina
  • Fissaggio con controdado
  • Temperatura esercizio: -100°C a +300°C
  • Serie: HelaGuard
  • IP rating: IP54
  • Dimensioni disponibili: M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo con filetto maschio in ottone nichelato.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

11,5 mm

altezza totale

20 mm

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-100 ... 300 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo corrugato rivestito PCS16 filettato maschio ottone nichelato fissaggio sicuro