Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCO2620
Cod. Produttore
CMCO2620
Cod. EAN
8030343023451

Informazioni di prodotto

CMC raccordo in ottone per connettore continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Il raccordo permette il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi CM è assicurato un grado di protezione IP67 e la continuità metallica.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10,5 mm

lunghezza totale

45 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

UNEF

diametro esterno più grande

29,5 mm

diametro nominale

20 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67