Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCO2615
Cod. Produttore
CMCO2615
Cod. EAN
8030343023444

Informazioni di prodotto

CMC raccordo in ottone per connettore continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Il raccordo permette il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi CM è assicurato un grado di protezione IP67 e la continuità metallica.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10,5 mm

lunghezza totale

42,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

UNEF

diametro esterno più grande

33 mm

diametro nominale

15 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67