Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRG5045
Cod. Produttore
CMPRG5045
Cod. EAN
8030343027039

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR a pressacavo in ottone nichelato continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

76 mm

diametro nominale

50 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67