Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXCMPRG2018
Cod. Produttore
EXCMPRG2018
Cod. EAN
8030343145245

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACCORDO CMPR 20 /18 - 3/4
  • Protezione: IP67
  • Tenuta: Polvere e liquidi
  • Ancoraggio: Solido su guaina
  • Pressacavo: Gommino speciale
  • Resistenza: Strappi e trazioni
  • Applicazioni: Canaline, quadri, motori
  • Serie: CM
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite filettatura a vite. Offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e tenuta in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Oltre all'esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l'accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L' ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l'ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

53 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

18,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

42,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato 3/4" IP67 per installazioni elettriche robuste