Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP12PG138
Cod. Produttore
CMPRP12PG138
Cod. EAN
8030343027121

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR a pressacavo in ottone nichelato continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67