Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP10PG116
Cod. Produttore
CMPRP10PG116
Cod. EAN
8030343027046

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Raccordo CMPR 10 PG11
  • Protezione: IP67
  • Tenuta: Stagna da polvere/liquidi
  • Serie: CM
  • Applicazioni: Canaline, cassette, quadri
  • Funzione: Ancoraggio sicuro
  • Pressacavo: Gommino protettivo
  • Resistenza: Protezione da strappi
Raccordo diritto con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi elettrici e scatole di derivazione. Offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Il raccordo presenta una filettatura per il fissaggio a vite, che facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione elevata in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

25 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 10 PG11 IP67 per installazioni elettriche robuste