Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMF27M32
Cod. Produttore
CMF27M32
Cod. EAN
8030343093676

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXCMF27M32
  • Grado protezione: IP67
  • Filettatura: M32x1,5
  • Compatibile con guaine: L, P, DAR, SVT
  • Materiale anello: Nylon
  • Resistenza trazione: Elevata
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Fissaggio: Virola avvitabile
Il raccordo CMF27M32 è un componente elettrico progettato con filettatura interna metrica M32×1,5, ideale per collegamenti a vite sicuri e stabili su scatole elettriche. La sua struttura a diritto garantisce un montaggio semplice e affidabile. Questo raccordo offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo adatto a installazioni in ambienti gravosi e condizioni esterne. La qualità costruttiva e la precisione della filettatura metrica ne fanno un elemento essenziale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

37,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

49,5 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMF27 ISO M32X1,5 filettatura M32 IP67 ambienti gravosi