Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMF20M25
Cod. Produttore
CMF20M25
Cod. EAN
8030343093638

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMF20M25 garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice grazie alla virola avvitabile all’interno della guaina metallica
  • Elevata resistenza alla trazione e alle vibrazioni
  • Installazione pratica e sicura con anello in nylon per bloccaggio esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Materiale durevole che assicura risparmio energetico e affidabilità nel tempo
Raccordo filettato interno diritto con filettatura metrica M25×1,5, progettato per il collegamento sicuro di guaine in impianti elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP67, garantendo resistenza a polvere e acqua per applicazioni in ambienti esigenti. Realizzato con materiali robusti e affidabili, assicura una connessione stabile e duratura tra il raccordo a vite e la scatola di derivazione, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

35 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

42,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato interno M25 IP67 per guaine metalliche