Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP50PG48
Cod. Produttore
CMMGP50PG48
Cod. EAN
8030343026810

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo CM-MG
  • Dimensione: 50 PG48
  • Grado protezione: IP67
  • Collegamento: virola e anello nylon
  • Compatibilità: guaine metalliche L, P, DAR
  • Resistenza: trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: perfetta
  • Serie: TXCMMGP50PG48
Raccordo diritto con filettatura esterna PG48, progettato per collegamenti a vite su scatole elettriche. Offre un elevato grado di protezione IP67, garantendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali robusti, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando il fissaggio e la tenuta delle guaine. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e protetto in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

24,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

76 mm

diametro nominale

50 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG48

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG48 per guaine metalliche IP67 industriale