Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXCMMG20M25
Cod. Produttore
EXCMMG20M25
Cod. EAN
8030343152458

Informazioni di prodotto

Raccordo EXCMMG in ottone filetto maschio IP67 ATEX
Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

44 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

42,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67