Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG050
Cod. Produttore
CMMFG050
Cod. EAN
8030343025363

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMFG050 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento di guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile che garantisce un montaggio rapido e sicuro.
  • Resistenza elevata alla trazione e alle vibrazioni, assicurando durata nel tempo.
  • Grado di protezione IP67, che protegge efficacemente da polvere e acqua.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica perfetta, migliorando la sicurezza dell’impianto.
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del collegamento.
  • Risparmio energetico derivante da connessioni stabili e affidabili.
Raccordo diritto con filettatura interna gas da 2 pollici, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67, ideale per applicazioni in ambienti soggetti a polvere e acqua. La filettatura a vite consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo raccordo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

80,5 mm

diametro nominale

50 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MF 50 mm con virola avvitabile IP67 per guaine metalliche

€ 26,91 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info