Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG040
Cod. Produttore
CMMFG040
Cod. EAN
8030343025356

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MF 40 1 1/2 offre una soluzione pratica e sicura per il collegamento di guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con sistema di bloccaggio rapido
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Installazione sicura e duratura
Raccordo elettrico con filettatura interna gas da 1 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra tubazioni e scatole di derivazione. La costruzione con filettatura a vite assicura un montaggio semplice e stabile, mentre il grado di protezione IP67 offre una resistenza elevata a polvere e acqua, rendendo il prodotto ideale per installazioni in ambienti difficili. Questo raccordo diritto è realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

66,5 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MF 40 1 1/2 filettatura interna IP67 installazioni elettriche

€ 15,86 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info