Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXCMMF35M40
Cod. Produttore
EXCMMF35M40
Cod. EAN
8030343151734

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Raccordo CM-MF 35 M40x1,5
  • Compatibilità guaine: L, P, DAR, SVT, T, TP, LPU, DAPU, SVPEVAT
  • Fissaggio: Virola e anello nylon
  • Resistenza trazione: Ottima
  • Continuità elettrica: Perfetta
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: CM-MF
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Raccordo filettato dritto con filettatura esterna metrica M40 x 1,5 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e tenuta stagna, questo raccordo è realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e performance nel tempo. La filettatura esterna facilita l’installazione e la compatibilità con sistemi standardizzati. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

43 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

33 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M40x1,5 per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche