Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG025
Cod. Produttore
CMMFG025
Cod. EAN
8030343025318

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MF 25 offre una soluzione pratica e sicura per collegare guaine metalliche, garantendo efficienza e protezione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile che assicura un fissaggio rapido e stabile
  • Risparmio di tempo con un sistema di bloccaggio semplice e affidabile
  • Elevata resistenza alla trazione e vibrazione per un montaggio duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 che garantisce sicurezza contro polvere e acqua
  • Continuità elettrica perfetta per una maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto
  • Soluzione economica e durevole per impianti elettrici affidabili
Raccordo filettato diritto con filettatura interna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esposti. La filettatura consente un fissaggio stabile alla scatola elettrica, offrendo durata e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

46,5 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MF 25 per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche

€ 8,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info