Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG020
Cod. Produttore
CMMFG020
Cod. EAN
8030343025301

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMFG020 offre una soluzione pratica e sicura per i collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo
Raccordo filettato con connessione interna a filettatura gas da 3/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. La filettatura interna assicura una tenuta ottimale, mentre il grado di protezione IP67 offre resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni in ambienti difficili. Questo raccordo è adatto per impianti elettrici che richiedono elevata protezione e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

42,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato TXCMMFG020 3/4" IP67 per guaine metalliche

€ 5,94 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info