Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG018A
Cod. Produttore
CMMFG018A
Cod. EAN
8030343025295

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TXCMMFG018A offre soluzioni pratiche e sicure per l’installazione di guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola progettata per una presa sicura
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio con sistema di bloccaggio rapido
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazione per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita per una maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e affidabile per impianti elettrici
Raccordo filettato diritto con filettatura interna gas da 3/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un grado di protezione IP67, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo raccordo una soluzione versatile per impianti elettrici e installazioni professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato 3/4" per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche