Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMF15M20
Cod. Produttore
CMMF15M20
Cod. EAN
8030343025943

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TXCMMF15M20 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile e all'anello in nylon
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 che garantisce impermeabilità e sicurezza
  • Perfetta continuità elettrica per un funzionamento affidabile
  • Soluzione economica e duratura per impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

33 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo Cm- Mf 15 M20X1,5

€ 4,37 x 1 pz.
(pz.)