Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFP12PG13
Cod. Produttore
CMMFP12PG13
Cod. EAN
8030343025479

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMFP12PG13 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento di guaine metalliche, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Montaggio rapido con anello in nylon per fissaggio sicuro
  • Resistenza elevata a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
Raccordo diritto con filettatura interna PG13,5, progettato per collegamenti a vite su scatole elettriche. Offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nelle connessioni grazie alla sua struttura robusta e precisa. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

29 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG13,5 per guaine metalliche installazioni elettriche IP67