Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG012
Cod. Produttore
CMMFG012
Cod. EAN
8030343025226

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMFG012 offre una soluzione efficiente e sicura per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di continuità elettrica perfetta
  • Elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e durevole nel tempo
Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

29 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo Cm- Mf 12 3/8"

€ 3,56 x 1 pz.
(pz.)