Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFG010A
Cod. Produttore
CMMFG010A
Cod. EAN
8030343025202

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MF 10A 3/8" offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola interna
  • Installazione rapida e sicura con anello in nylon
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durata nel tempo
Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

26 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo Cm- Mf 10A 3/8"

€ 3,35 x 1 pz.
(pz.)