Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMF020
Cod. Produttore
CMF020
Cod. EAN
8030343025066

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMF020 offre una soluzione tecnica efficiente per collegamenti sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido
  • Elevata resistenza alla trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 garantita
  • Perfetta continuità elettrica
  • Sicurezza e durata nel tempo dell’impianto
Il raccordo TXCMF020 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Presenta una filettatura interna gas da 3/4 di pollice, ideale per il collegamento a vite alla scatola tramite filettatura, assicurando un montaggio stabile e preciso. Questo raccordo diritto offre un grado di protezione IP67, che lo rende resistente a polvere e immersioni temporanee in acqua, adatto quindi a installazioni in ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

35 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

42,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo elettrico diritto TXCMF020 filettatura 3/4" IP67 installazioni difficili