Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCCP20PG21
Cod. Produttore
CMCCP20PG21
Cod. EAN
8030343023093

Informazioni di prodotto

Curva a 90° in ottone serie CM continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto PG.Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP67.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

60 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

42,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67