Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCCP15PG13
Cod. Produttore
CMCCP15PG13
Cod. EAN
8030343023079

Informazioni di prodotto

Curva a 90° in ottone serie CM continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto PG.Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP67.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

esecuzione

curva a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato