Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXCMCCG15
Cod. Produttore
EXCMCCG15
Cod. EAN
8030343150270

Informazioni di prodotto

Curva EXCMCC a 90° in ottone continuità metallica IP67 ATEX
Descrizione del produttore: La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende il raccordo il più comune ed utilizzato in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° utilizzabile quando non é necessaria l’ispezionabilità IP67(ATEX).

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

50 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

13,8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

33 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67