Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
ammesso in combinazione con guaina protettiva UL
esecuzione
curva a 90°
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
dimensione di collegamento filettatura
PG13,5
materiale della scatola
ottone
superficie
nichelato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te