Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCCG10A
Cod. Produttore
CMCCG10A
Cod. EAN
8030343022959

Informazioni di prodotto

Curva a 90° in ottone serie CM continuità metallica IP67
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto GAS. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP67.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

44 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

26 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67