Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCG50
Cod. Produttore
CMCG50
Cod. EAN
8030343023338

Informazioni di prodotto

Raccordo CMC in ottone e curva a 90° in alluminio ispezionabile serie CM IP54
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto GAS. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

22 mm

lunghezza totale

168 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Alluminio

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

50,5 mm

diametro esterno più grande

80,5 mm

diametro nominale

50 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54