Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCP35PG36
Cod. Produttore
CMCP35PG36
Cod. EAN
8030343023918

Informazioni di prodotto

Raccordi in ottone e curva a 90° ispezionabile serie CM continuità metallica IP54
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto PG. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

127 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Alluminio

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54