Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCG35
Cod. Produttore
CMCG35
Cod. EAN
8030343023314

Informazioni di prodotto

Raccordo CMC in ottone e curva a 90° in alluminio ispezionabile serie CM IP54
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto GAS. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

127 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Alluminio

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54