Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMC18M20
Cod. Produttore
CMC18M20
Cod. EAN
8030343094512

Informazioni di prodotto

Raccordo CMC in ottone e curva a 90° in alluminio ispezionabile serie CM IP54
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto ISO Metrico. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

80 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Alluminio

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54