Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMC12M16
Cod. Produttore
CMC12M16
Cod. EAN
8030343094451

Informazioni di prodotto

Raccordo CMC in ottone e curva a 90° in alluminio ispezionabile serie CM IP54
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto ISO Metrico. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

68 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Alluminio

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

29 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54