Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCG10
Cod. Produttore
CMCG10
Cod. EAN
8030343023185

Informazioni di prodotto

Curva a 90° ispezionabile in ottone con filetto GAS, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al filetto standard GAS
  • Risparmio di tempo con la possibilità di ispezione diretta
  • Compatibilità con una vasta gamma di guaine metalliche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità metallica garantita per una maggiore sicurezza
  • Supporta cavi con protezione IP54 per resistenza a polvere e spruzzi
  • Affidabilità e durata nel tempo
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile filetto GAS. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.

Tipologia

Curva a 90°

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

65 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Alluminio

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

26 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54