Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS6BE
Cod. Produttore
TRS6BE
Cod. EAN
8006588061565

Informazioni di prodotto

RACC.CAN/VPG TR2000B.9010
Descrizione del produttore: Raccordo canalina VPG TR2000B.9010 progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di gestione cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione elettrica, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di impianti industriali e civili. La sua struttura ergonomica permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando gli spazi e migliorando l’efficienza del cablaggio.

colore

Bianco

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

Produttore

Raccordo canalina VPG TR2000B.9010 resistente per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili