Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMF36P36
Cod. Produttore
GFMF36P36
Cod. EAN
8030343128705

Informazioni di prodotto

Raccordo GFMF autobloccante in ottone IP67
Raccordo filettato GF-MF36 con dimensione PG36, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Questo componente elettrico è ideale per il collegamento sicuro e affidabile di guaine, assicurando una tenuta ottimale grazie al sistema di fissaggio a vite. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all'uso in ambienti industriali e installazioni che richiedono protezione contro agenti esterni, mantenendo la continuità elettrica e la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

diametro nominale

36 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo autobloccante ottone PG36 IP67 per guaine GF-MF36 installazioni industriali