Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMF47M63
Cod. Produttore
GFMF47M63
Cod. EAN
8030343132184

Informazioni di prodotto

Raccordo GFMF autobloccante in ottone IP67
Raccordo filettato GF-MF47 con dimensione ISO M63x1,5, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili, offre una costruzione robusta e una filettatura standardizzata per un montaggio semplice e stabile. Questo raccordo assicura una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e impianti elettrici dove è fondamentale mantenere l'integrità delle connessioni. Descrizione del produttore: Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

47 mm

diametro nominale

47 mm

dimensione di collegamento filettatura

M63x1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo autobloccante ottone GF-MF47 ISO M63x1,5 IP67 per impianti elettrici industriali