Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARPR1608M16
Cod. Produttore
ARPR1608M16
Cod. EAN
8030343095953

Informazioni di prodotto

Raccordo ARPR ad innesto rapido in ottone nichelato con pressacavo
Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico - proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polveri e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni al cavo stesso. O-Ring sulla filettatura IP67.

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco-nichel galvanizzato

Con funzione di blocco

Tipo di funzione di blocco

Molla di serraggio

Produttore

Raccordo Arpr16 5 - 8 Iso16