Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARM50M
Cod. Produttore
ARM50M
Cod. EAN
8030343013438

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio IP67
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

divisibile

superficie lucidata