Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM40
Cod. Produttore
EXARM40
Cod. EAN
8030343150034

Informazioni di prodotto

EXARM - raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio IP67 ATEX
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata