Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM16
Cod. Produttore
EXARM16
Cod. EAN
8030343149618

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Maschio 1/2"
  • Grado protezione: IP67
  • Certificazione: ATEX
  • Serie: EXARM16
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata