Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARG32
Cod. Produttore
EXARG32
Cod. EAN
8030343149922

Informazioni di prodotto

Giunto ad innesto rapido in ottone IP67
Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata